!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE CAME/RAINURE,INOX 304,NPT

COUPLAGE CAME/RAINURE,INOX 304,NPT

USA SEALING

COUPLAGE CAME/RAINURE,INOX 304,NPT close
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
COUPLAGE CAME/RAINURE,INOX 304,NPT

COUPLAGE CAME/RAINURE,INOX 304,NPT

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.17 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF282
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-282
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord à came et rainure
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 304
  • Taille de coupleur2-1/2 po
  • Type de connexionNPT
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéBuna-N
  • Taille de filetage2-1/2 po-8
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type B
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Taille du raccord pour tuyau 2-1/2 po
  • Diamètre intérieur de la douille 3 po
  • Longueur hors tout 84,5 mm
  • Normes A-A-59326