!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NATUREL, 8X0.1X0.05PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NATUREL, 8X0.1X0.05PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NATUREL, 8X0.1X0.05PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NATUREL, 8X0.1X0.05PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MINI ATTACHES CÂBLES, 18 LB, UV/INTMPR, NATUREL, 8X0.1X0.05PO/2PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.71 / PAQUET de 100
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
  • N° article TBSL8189CPK
  • N° de modèle du manufacturier L8-18-9C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121740
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.136 lb

Informations sur le produit

D'une longueur de 8 pouces, d'une largeur de 0.1 pouce et d'une épaisseur de 0.05 pouce, ces attaches de câbles miniatures en nylon 6/6 ont un diamètre maximal de faisceau de 2 pouces. Elles sont destinées à une utilisation en extérieur, à des températures allant de -40F à 185F, et elles sont résistantes aux intempéries et aux UV, avec une résistance à la traction de 18 livres. Ces attaches de câbles sont livrées en paquets de 100, et elles sont de couleur naturelle.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle7,99 po
  • Longueur nominale8 po
  • CouleurBlanc
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurNon
  • Diamètre de lot max.2 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,1 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 18 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 2 po
  • Épaisseur 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)