Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles à usage intensif de 8.3 pouces de long ont une épaisseur de 0.05 pouce et un diamètre maximal de 1.97 pouce. Le style de fermeture est à cliquet en plastique, et elles sont blanches et fabriquées à partir de nylon. Elles sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40C à 85C et sont de type UL 21S. Chaque paquet contient 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle8 po
Longueur nominale8 po
CouleurBlanc
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur0,06 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur3/16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction50 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau1 15/16 po
Type de l'UL21S
Diamètre de lot max.1,97 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca