Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'attaches de câbles en nylon 6/6, de couleur noire, très résistantes, pour une utilisation en extérieur. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 220F. Ces attaches ont une résistance à la traction de 120 livres et mesurent 8 pouces de long, 0.3 pouce de large et 0.0075 pouce d'épaisseur, avec un diamètre de faisceau maximal de 8 pouces. Elles viennent par paquets de 50.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle27,61 po
Longueur nominale28 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
Usage extérieurOui
Épaisseur0,075 po
MatériauNylon 6/6
NormesConforme à la directive RoHS3, conforme à la directive REACH 223, conforme à l'article 6(h) de la TSCA
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,3 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau8 po
Type de l'UL2, 21S
Diamètre de lot max.8 po
Température nominale max.220 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,88 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: