Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est ignifuge, sans halogène, homologué pour plénum et résistant aux rayons UV. De plus, il répond aux normes cULus 62275. Il a une longueur de 27,5 po, une largeur de 0,3 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle27,5 po
Longueur nominale27 1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleIgnifuge, sans halogène, plénum, résistant aux UV
IninflammabilitéOui
Usage extérieurOui
Type de l'UL21, 21S
Diamètre de lot max.8,07 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormescULus 62275
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,3 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau8 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumOui
Épaisseur0,06 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 195,81 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,83 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: