Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, PQ DE 50, NATUREL
SERRE-CÂBLES, 27 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 8 PO, 0,3 PO LA, PQ DE 50, NATUREL
POWER FIRST
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Attache de câble
Longueur réelle 27,5 po
Longueur nominale 27 1/2 po
Couleur Naturel
Propriétés de l'attache de câble Ignifuge, sans halogène, plénum
Ininflammabilité Oui
Usage extérieur Non
Type de l'UL 21, 21S
Diamètre de lot max. 8,07 po
Température nominale max. 185 Degrees F
Normes CSA 62275, UL 62275
Conception (attaches de câbles) Standard
Largeur 0,3 po
Style de verrouillage Cliquet en plastique
Résistance à la traction 120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau 8 po
Détectable par détecteur de métal Non
Homologation pour plénum Oui
Épaisseur 0,06 po
Matériau Nylon 6/6
Température nominale min. -40 Degrees F
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)
Produits similaires
POWER FIRST
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
26,88 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer