!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,14 PO LA, FENTE 0,05 PO H, NATUREL, PQ DE 100

TAMPON MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,14 PO LA, FENTE 0,05 PO H, NATUREL, PQ DE 100

APPROVED VENDOR

TAMPON MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,14 PO LA, FENTE 0,05 PO H, NATUREL, PQ DE 100 close
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
TAMPON MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,14 PO LA, FENTE 0,05 PO H, NATUREL, PQ DE 100

TAMPON MONTAGE SERRE-CÂBLES, FENTE 0,14 PO LA, FENTE 0,05 PO H, NATUREL, PQ DE 100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.03 / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE6EEE7
  • N° de modèle du manufacturier 6EEE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMontage pour attache de câble
  • Largeur de fente0,14 po
  • Méthode de montageSupport adhésif
  • CouleurNaturel
  • Largeur0,75 po
  • IninflammabilitéNon
  • À utiliser avecAttaches de câble de 18 lb à 51 lb, résistance à la traction
  • Température nominale max.85 Degrees F
  • Nombre d'entrées 4
  • Hauteur des fentes 0,05 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Longueur 0,75 po
  • Hauteur 0,19 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Température nominale min. -25 Degrees F