!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/2 PO, 0,14 PO LA, NATUREL, 21, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/2 PO, 0,14 PO LA, NATUREL, 21, PQ DE 100

POWER FIRST

SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/2 PO, 0,14 PO LA, NATUREL, 21, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/2 PO, 0,14 PO LA, NATUREL, 21, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 6 PO LO, FAISCEAU MAX. 1 1/2 PO, 0,14 PO LA, NATUREL, 21, PQ DE 100

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.51 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP36J137
  • N° de modèle du manufacturier 36J137
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.132 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. De plus, il répond aux normes cULus 62275. Il a une longueur de 6 po, une largeur de 0,14 po. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle6 po
  • Longueur nominale6 po
  • CouleurNaturel
  • Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
  • Usage extérieurNon
  • Épaisseur0,05 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,14 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 40 lb
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 21
  • Diamètre de lot max. 1,46 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes cULus 62275