Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. De plus, il répond aux normes CUL 62275, UL. Il a une longueur de 6,3 po, une largeur de 0,1 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -40 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle6,3 po
Longueur nominale6 1/2 po
CouleurNaturel
Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
Usage extérieurNon
Épaisseur0,04 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,1 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction18 lb
Détectable par détecteur de métalNon
Type de l'UL21
Diamètre de lot max.1,57 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA 62275, UL 62275
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,38 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,93 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: