Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL. Il a une longueur de 6,3 po, une largeur de 0,09 po. Il possède également une résistance à la traction de 18 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle6,3 po
Longueur nominale6 1/2 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
IninflammabilitéNon
Usage extérieurNon
Type de l'UL2
Diamètre de lot max.1,5 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCE, CSA, plénum AH-2, RoHS, UL 62275 (type 2, 21)
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,09 po
Style de verrouillageArdillon en acier inoxydable
Résistance à la traction18 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineCosta Rica
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca