Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CSA, RoHS et UL. Il a une longueur de 6,2 po, une largeur de 0,17 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 40 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle6,2 po
Longueur nominale6 1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
IninflammabilitéNon
Usage extérieurOui
Type de l'UL2
Diamètre de lot max.1,5 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesCSA, RoHS, classé UL
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,17 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction40 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau1 1/2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,05 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-76 Degrees F
Pays d’origineSingapour
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,99 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 846,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,52 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,07 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: