!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 13 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 13 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

TYRAP

SERRE-CÂBLES, 13 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50 close
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
SERRE-CÂBLES, 13 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

SERRE-CÂBLES, 13 1/2 PO LO, FAISCEAU MAX. 4 PO, 0,27 PO LA, NATUREL, PQ DE 50

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.15 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSTY527MPK
  • N° de modèle du manufacturier TY527M
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121811
  • PAGE DU CATALOGUE # 112
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et homologué pour plénum. De plus, il répond aux normes oPC 23190, UL 1565. Il a une longueur de 13,4 po, une largeur de 0,27 po. Il possède également une résistance à la traction de 120 lb et un verrouillage par crochet en acier inoxydable, et est sans halogène et homologué pour plénum: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle13,4 po
  • Longueur nominale13 1/2 po
  • CouleurNaturel
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, plénum
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurNon
  • Type de l'UL21S
  • Diamètre de lot max.3,5 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesCSA 23190, UL 1565
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,07 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -76 Degrees F