!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CABLE,18PO LO,RBST,NAT,PQ50

ATTACHE CABLE,18PO LO,RBST,NAT,PQ50

TYRAP

ATTACHE CABLE,18PO LO,RBST,NAT,PQ50 close
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
ATTACHE CABLE,18PO LO,RBST,NAT,PQ50

ATTACHE CABLE,18PO LO,RBST,NAT,PQ50

TYRAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.53 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSTY5275MXPK
  • N° de modèle du manufacturier TY5275MX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121810
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle18 po
  • Longueur nominale18 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, résistant aux UV, résistant aux intempéries
  • IninflammabilitéNon
  • Usage extérieurOui
  • Épaisseur0,07 po
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-76 degrés Fahrenheit
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,27 po
  • Style de verrouillage Ardillon en acier inoxydable
  • Résistance à la traction 120 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Type de l'UL 21S
  • Diamètre de lot max. 5,00 po
  • Température nominale max. 185 degrés Fahrenheit
  • Normes 1565, OPC 23190