!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE STANDARD 25-1/2PO

COUPE-CABLE STANDARD 25-1/2PO

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLE STANDARD 25-1/2PO close
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
COUPE-CABLE STANDARD 25-1/2PO

COUPE-CABLE STANDARD 25-1/2PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.77 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63041
  • N° de modèle du manufacturier 63041
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 4.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câbles standard et de télécommunications
  • CaractéristiquesCoupe-câbles de type cisaille, légers mais efficaces, les lames remplaçables à mâchoires à crochet saisissent et retiennent le câble tandis que l'action de cisaillement permet une coupe nette, poignées en fibre de verre exceptionnellement solides avec poignées en vinyle épais pour le confort et la résistance au glissement, goupilles robustes dans la tête servant de butées pour la lame, Les mâchoires sont en acier à outils forgé avec une finition oxydée noire pour une longue durée de vie, les pointes biseautées assurent un accouplement positif et s'articulent sur un boulon robuste avec un écrou à broche pour maintenir une tension correcte de la lame, réalise une coupe nette et régulière pour faciliter le montage des cosses et des terminaux, réf. 63041th no. 63041th Comprend des manchons en caoutchouc, Cat. 63047 coupe les câbles de communication en plomb ou recouverts de caoutchouc
  • Application (matériaux)Aluminium, cuivre
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 25-1/2 po