!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-CABLE UTILITAIRE 16-3/4PO

COUPE-CABLE UTILITAIRE 16-3/4PO

KLEIN TOOLS

COUPE-CABLE UTILITAIRE 16-3/4PO close
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
COUPE-CABLE UTILITAIRE 16-3/4PO

COUPE-CABLE UTILITAIRE 16-3/4PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.69 / CHAQUE
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
  • N° article KLN63035
  • N° de modèle du manufacturier 63035
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241616
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-câble/corde tout usage
  • CaractéristiquesConstruction en acier forgé avec finition oxyde noir pour une longue durée de vie, les mâchoires de type crochet saisissent et retiennent le câble alors que l'action de coupe à cisaillement fait des coupes propres, pointes biseautées pour un accouplement positif, boulon d'articulation avec écrou à broche pour une tension de la lame appropriée, le no. 63035sc coupe des fils de jusqu'à 9/32 po (7 mm) et des joints de conteneur Stoffel, le no. 63035 n'est pas conçu pour couper l'acier ou l'ACSR
  • Application (matériaux)Aluminium, cuivre
  • Action de coupe Coupe de cisaille
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Longueur hors tout 16-3/4 po