!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE,MNPT X FNPT,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,½ X 1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

DOUILLE,MNPT X FNPT,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,½ X 1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

DOUILLE,MNPT X FNPT,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,½ X 1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
DOUILLE,MNPT X FNPT,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,½ X 1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

DOUILLE,MNPT X FNPT,-65 ° F-250 ° F,PRESSION MAXMAL : 1200 LB/PO2,½ X 1/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.07 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF110DA
  • N° de modèle du manufacturier LF-110-DA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # 1753
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Cette douille a un raccord MNPT x FNPT et une taille de tuyau de ½ x 1/8 pouce. Sa pression maximale est de 1 200 lb/po2 et sa plage de température va de -65 °F à 250 °F. Cette douille est en métal et en laiton sans plomb.

Spécifications techniques

  • ArticleBague
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBague
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton sans plomb
  • Normes ASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)