!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU,MNPT X FNPT,1/2PO X 3/8PO

RACCORD TUYAU,MNPT X FNPT,1/2PO X 3/8PO

USA SEALING

RACCORD TUYAU,MNPT X FNPT,1/2PO X 3/8PO close
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
RACCORD TUYAU,MNPT X FNPT,1/2PO X 3/8PO

RACCORD TUYAU,MNPT X FNPT,1/2PO X 3/8PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.39 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-PF6931
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-6931
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT x FNPT
  • Classe de matériau316
  • Plage de température-30 Degrees à 320 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauBague
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Droit(e)
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Normes ASTM A351, ANSI/ASME B1.20.1