!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCODEMENT UNION,TUBE 5MM,LAITON,5PQ

RACCODEMENT UNION,TUBE 5MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

RACCODEMENT UNION,TUBE 5MM,LAITON,5PQ close
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
RACCODEMENT UNION,TUBE 5MM,LAITON,5PQ

RACCODEMENT UNION,TUBE 5MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.45 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUT7
  • N° de modèle du manufacturier 50050N-6-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord-union de cloison
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Raccord de traversée droit
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 6 mm
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 1 3/8 po
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)