!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE DE CLOISON,HYD,90 ° MÂLE 1/2POS-20 JIC X MÂLE 1/2POS-20 JIC,TROU DASH-5,AC ORD/ZINC

COUDE DE CLOISON,HYD,90 ° MÂLE 1/2POS-20 JIC X MÂLE 1/2POS-20 JIC,TROU DASH-5,AC ORD/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

COUDE DE CLOISON,HYD,90 °  MÂLE 1/2POS-20 JIC X MÂLE 1/2POS-20 JIC,TROU DASH-5,AC ORD/ZINC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE DE CLOISON,HYD,90 ° MÂLE 1/2POS-20 JIC X MÂLE 1/2POS-20 JIC,TROU DASH-5,AC ORD/ZINC

COUDE DE CLOISON,HYD,90 ° MÂLE 1/2POS-20 JIC X MÂLE 1/2POS-20 JIC,TROU DASH-5,AC ORD/ZINC

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE1595BH0505
  • N° de modèle du manufacturier 1595BH-05-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Se connecte avec un tuyau hydraulique de taille 5, ce coude de cloison est fabriqué en acier au carbone avec une finition en zinc et peut supporter une pression de travail maximale de 5000lb/po² à 70°F. Le raccord A a un type de connexion JIC mâle avec une taille de filetage de 1 5/16po-12, et le raccord B a une taille de connexion mâle JIC avec une taille de filetage de 1 1/16po-12.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de raccordement
  • NormesSAE J514, J1559
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande