!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD T AJUSTE 8 MM D.E.X1/4 BSPT

RACCORD T AJUSTE 8 MM D.E.X1/4 BSPT

LEGRIS

RACCORD T AJUSTE 8 MM D.E.X1/4 BSPT close
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
RACCORD T AJUSTE 8 MM D.E.X1/4 BSPT

RACCORD T AJUSTE 8 MM D.E.X1/4 BSPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.45 / CHAQUE
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
  • N° article LGR36080813
  • N° de modèle du manufacturier 3608 08 13
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordMBSPT
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Finition/revêtementNickelé
  • Matériau du tube compatibleCuivre, fluoropolymère, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide, acier inoxydable
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Transformation des aliments, détergents agressifs, huiles, eau potable, vapeur
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes 2011/65/CE, DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 94/9/CE (ATEX), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743, RG : 1907/2006 (REACH), RG : 193, RG : 21CFR (approuvé par la FDA), UL 94 V-0
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)