!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE TRESSAGE,250 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE TRESSAGE,250 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

TUBE TRESSAGE,250 LB/PO2@70F,100 PI close
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
TUBE TRESSAGE,250 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE TRESSAGE,250 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HM03
  • N° de modèle du manufacturier K3150-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauClearbraid
  • Diamètre extérieur7/16 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • NormesNSF 51, approbation d'eau potable, 3A sanitaire, FDA sous CFR titre 21 parties 170 à 199
  • Rayon de cintrage1 1/2 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons, eau désionisée
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Tresse en polyester
  • Épaisseur de paroi 0,09 po
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, conduites de respiration d'air, alimentation et boissons, conduites pneumatiques, transfert d'eau potable
  • Application industrielle Produits alimentaires liquides, machines de conditionnement, produits alimentaires en poudre
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)