!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE TRESSE, 200 LB/PO2 A 70F, 100 PI

TUBE TRESSE, 200 LB/PO2 A 70F, 100 PI

KURIYAMA

TUBE TRESSE, 200 LB/PO2 A 70F, 100 PI close
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
TUBE TRESSE, 200 LB/PO2 A 70F, 100 PI

TUBE TRESSE, 200 LB/PO2 A 70F, 100 PI

KURIYAMA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PBK8
  • N° de modèle du manufacturier K3150-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauClearbraid
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Diamètre extérieur29/32 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortTresse en polyester avec fil longitudinal
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • AutoclavableNon
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, conduites d'air respirable, aliments et boissons, conduites pneumatiques, transfert d'eau potable
  • Application industrielleProduits alimentaires liquides, machines d'emballage, produits alimentaires en poudre
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Aliments et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/8 po
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po² à 70 Degrees F
  • Pression de vide maximale 20 po de mercure
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Compatibilité avec les produits pétroliers Sans objet
  • Rayon de cintrage 1 1/4 po
  • Ne contient pas Phthalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, eau désionisée
  • Température minimale de service 25 Degrees F