!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE TRESSAGE,100 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE TRESSAGE,100 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

TUBE TRESSAGE,100 LB/PO2@70F,100 PI close
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
TUBE TRESSAGE,100 LB/PO2@70F,100 PI

TUBE TRESSAGE,100 LB/PO2@70F,100 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $828.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG1PBL1
  • N° de modèle du manufacturier K3150-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauClearbraid
  • Diamètre extérieur1 15/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • RenfortTresse en polyester
  • Épaisseur de paroi0,22 po
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, conduites de respiration d'air, alimentation et boissons, conduites pneumatiques, transfert d'eau potable
  • Application industrielleProduits alimentaires liquides, machines de conditionnement, produits alimentaires en poudre
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 1/2 po
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Normes Approuvé par la FDA, CFR titre 21 parties 170 à 199, NSF-51 et 61, PROP 65, USDA et 3A
  • Rayon de cintrage 1 3/4 po
  • Ne contient pas Phtalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, eau désionisée
  • Température minimale de service 25 degrés F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)