!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X1X0,062 PO, 6 DENTS/PO, FLEXIBLE, DÉMOLITION, 2/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X1X0,062 PO, 6 DENTS/PO, FLEXIBLE, DÉMOLITION, 2/PQ

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X1X0,062 PO, 6 DENTS/PO, FLEXIBLE, DÉMOLITION, 2/PQ close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X1X0,062 PO, 6 DENTS/PO, FLEXIBLE, DÉMOLITION, 2/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X1X0,062 PO, 6 DENTS/PO, FLEXIBLE, DÉMOLITION, 2/PQ

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.47 / PAQUET de 2
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
  • N° article LNX20500
  • N° de modèle du manufacturier 20500106R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative en bimétal mesure 12 po de longueur x 1 po de largeur x 0,062 po d’épaisseur. Elle possède une tête bimétallique, un dos conique, une queue universelle de ½ po et un tranchant flexible pour les coupes courbes. La lame de démolition a six dents/po qui coupent le bois clouté, le bois de construction dimensionnel, les cornières, les attaches et les tuyaux métalliques. Elle est dotée de la technologie T2. Deux lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésBois clouté
  • Dents par pouce6
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreEffilée
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur7/8 po
  • Application - matière principale Démolition
  • Longueur de lame 12 po
  • Trait de scie 0,062 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives