!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X¾X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, PLASTIQUE/INOX, 5/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X¾X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, PLASTIQUE/INOX, 5/PQ

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X¾X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, PLASTIQUE/INOX, 5/PQ close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X¾X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, PLASTIQUE/INOX, 5/PQ

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BIMÉTAL, 12X¾X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, PLASTIQUE/INOX, 5/PQ

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.29 / PAQUET de 5
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
  • N° article LNX20583
  • N° de modèle du manufacturier 20583110R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative en bimétal mesure 12 po de longueur x ¾ po de largeur x 0,050 po d’épaisseur. Elle possède une pointe bimétallique, un dos droit et un tranchant rigide pour des coupes droites. La lame à usage général a une épaisseur de 10 à 14 dents/po qui permet de couper les métaux ferreux, le bois clouté, le plastique et l’acier inoxydable. Elle est dotée du système Power Blast et de la technologie T2. Cinq lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésMétaux ferreux, bois clouté, plastique, acier inoxydable
  • Dents par pouce10/14
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur3/4 po
  • Application - matière principale Usage général
  • Longueur de lame 12 po
  • Trait de scie 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives