!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 TPI, RIGIDE, PQT DE 2

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 TPI, RIGIDE, PQT DE 2

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 TPI, RIGIDE, PQT DE 2 close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 TPI, RIGIDE, PQT DE 2

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 TPI, RIGIDE, PQT DE 2

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.28 / PAQUET de 2
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
  • N° article LNX20592
  • N° de modèle du manufacturier 20592650R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative bi-métal résistante aux éclats mesure 6 longueurs x ¾ largeur x 0,050 pouce d’épaisseur. Il a une pointe bi-métal, un dos droit, une tige universelle de ½ pouces et un tranchant en acier haute vitesse en alliage rigide de type Matrix II pour les coupes droites. La lame polyvalente a 10 à 14 TPI qui coupent l’acier inoxydable de 3/16 à ¾ pouce. Deux lames incluses.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésAcier inoxydable
  • Dents par pouce10/14
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur3/4 po
  • Application - matière principale Usage général
  • Longueur de lame 6 po
  • Trait de scie 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives