!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAUX FERREUX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAUX FERREUX

LENOX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAUX FERREUX close
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
LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAUX FERREUX

LAME DE SCIE ALTERNATIVE, BI-MÉTAL, 6X¾ X0,050 PO, 10 À 14 DENTS/PO, RIGIDE, MÉTAUX FERREUX

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.27 / PAQUET de 5
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
  • N° article LNX20374
  • N° de modèle du manufacturier 20374650R5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie alternative en bimétal mesure 6 po de longueur x ¾ po de largeur x 0,050 po d’épaisseur. Elle possède une pointe bimétallique, un dos droit, une tige universelle de ½ po et un tranchant rigide en acier rapide pour effectuer des coupes droites. La lame polyvalente comporte de 10 à 14 dents/po qui permettent de couper les métaux ferreux. Elle est dotée d’une capacité d’abattage à haute vitesse et de la technologie T2.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie alternative
  • Matériaux coupésMétaux ferreux
  • Dents par pouce10/14
  • Matériau de lameBimétallique
  • Style de l'arrièreDroite
  • Style de bord tranchantRigide pour coupes droites
  • Hauteur3/4 po
  • Application - matière principale Usage général
  • Longueur de lame 6 po
  • Trait de scie 0,05 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Nb d'arêtes tranchantes 1
  • Pour type de scie Scies alternatives