!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/8X24 PO

TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/8X24 PO

APPROVED VENDOR

TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/8X24 PO close
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
TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/8X24 PO

TUYAU,AC,150 VAP PSI,3/8X24 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LMB5
  • N° de modèle du manufacturier 90318
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 300
  • MatériauAcier
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur43/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A106, ASTM A733, ANSI/ASME B1.20.1
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 27/64 po
  • Températures de service max. 600 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 3/8 po
  • Longueur hors tout 2 pi
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,125 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)