!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1 1/4 X 48 PO FILETE NOIR

TUYAU 1 1/4 X 48 PO FILETE NOIR

APPROVED VENDOR

TUYAU 1 1/4 X 48 PO FILETE NOIR close
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
TUYAU 1 1/4 X 48 PO FILETE NOIR

TUYAU 1 1/4 X 48 PO FILETE NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P775
  • N° de modèle du manufacturier 586-480
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Compatibilité des raccordsClasse 150
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Longueur hors tout4 pi
  • CatégorieCatégorie 40
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 1 3/8 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Diamètre extérieur 1 21/32 po
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Épaisseur de paroi 0,125 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)