!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: BLACK STEEL, ⅜ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2½ IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80

NIPPLE: BLACK STEEL, ⅜ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2½ IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80

APPROVED VENDOR

NIPPLE: BLACK STEEL, ⅜ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2½ IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80 close
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
NIPPLE: BLACK STEEL, ⅜ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2½ IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80

NIPPLE: BLACK STEEL, ⅜ IN NOMINAL PIPE SIZE, 2½ IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.67 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LLZ8
  • N° de modèle du manufacturier 1LLZ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ItemNipple
  • MaterialSteel
  • Maximum Steam Pressure300 psi @ 550 Degrees F
  • Outside Diameter43/64 in
  • ScheduleSchedule 80
  • GenreMâle
  • Type de connexionFileté
  • Type de filetageNPT
  • Wall Thickness0.125 in
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Oil, Steam
  • Maximum Operating Pressure 2000 psi @ 150 Degrees F
  • Nominal Pipe Size 3/8 in
  • Overall Length 2 1/2 in
  • Type de raccordement côté A Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Genre Mâle
  • Standards ASTM A106, ASTM A733, and ANSI/ASME B1.20.1
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)