!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 3/4 X 2 PO NOIR ACIER SOUDE

MAMELON 3/4 X 2 PO NOIR ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

MAMELON 3/4 X 2 PO NOIR ACIER SOUDE close
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
MAMELON 3/4 X 2 PO NOIR ACIER SOUDE

MAMELON 3/4 X 2 PO NOIR ACIER SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P669
  • N° de modèle du manufacturier 5P669
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur1 3/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM-A-53 Type E ou F, ASTM A-733, WWN 351
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Taille de tuyau nominale 3/4 po
  • Longueur hors tout 2 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,109 po