!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,2 1/2 X 12 PO,FILETE,ACIER

MAMEL,2 1/2 X 12 PO,FILETE,ACIER

APPROVED VENDOR

MAMEL,2 1/2 X 12 PO,FILETE,ACIER close
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
MAMEL,2 1/2 X 12 PO,FILETE,ACIER

MAMEL,2 1/2 X 12 PO,FILETE,ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XLJ8
  • N° de modèle du manufacturier 41016
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 7.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • MatériauAcier noir
  • Diamètre extérieur2 7/8 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Épaisseur de paroi3/16 po
  • D.I. du tuyau ondulé 2 1/2 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Type de soudure de tuyau Soudure par résistance électrique
  • Normes ASTM A53, ANSI/ASME B1.20.1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)