!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,1/2 X 4 PO,FILETE,ACIER NR

MAMEL,1/2 X 4 PO,FILETE,ACIER NR

APPROVED VENDOR

MAMEL,1/2 X 4 PO,FILETE,ACIER NR close
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
MAMEL,1/2 X 4 PO,FILETE,ACIER NR

MAMEL,1/2 X 4 PO,FILETE,ACIER NR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.27 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1XKX9
  • N° de modèle du manufacturier 40406
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsClasse 300
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Diamètre extérieur53/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A53, ANSI/ASME B1.20.1
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • D.I. du tuyau ondulé 1/2 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Température minimale de service -20 degrés F
  • Longueur hors tout 4 po
  • Catégorie Catégorie 80
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Épaisseur de paroi 0,094 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)