Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection BX de taille moyenne avec une demi-monture et une protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique de couleur argent/noir. Dotées de lentilles bifocales grises en polycarbonate antibuée avec une force dioptrique inférieure de +2,00, homologuées CSA, ces lunettes militaires unisexes ont des branches réglables argent/noir et ont un pont souple.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de lecture de sécurité bifocales
Coussinet de nez ajustableOui
Type d'embout du brasRéglable
Force de dioptrie+2.00
Couleur de montureNoir/gris
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Fonction de la lentilleBifocal
Détectable par détecteur de métalNon
NormesCSA/ANSI
Revêtement de lentilleAnti-buée
Longueur du bras réglableOui
Couleur du brasNoir
Emplacement de la dioptrieBas
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePlastique
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Couleur de lentilleGris
Matériau de lentillePolycarbonate
SérieBX
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: