!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, M, +2,00, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, M, +2,00, BIFOCALES

CONDOR

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, M, +2,00, BIFOCALES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, M, +2,00, BIFOCALES

LUNETTES DE LECTURE, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, M, +2,00, BIFOCALES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6PPA5
  • N° de modèle du manufacturier 6PPA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture V300 Reader de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection UV ont une monture enveloppante de couleur grise. Elles sont munies de lentilles bifocales grises antirayures avec une dioptrie inférieure de +2,00 avec un coussinet de nez, ces lunettes unisexes à usage général sont équipées de branches en polycarbonate gris mesurant 4⅜ pouces et 2¾ pouces d’une tempe à l’autre, ainsi que d’extrémités de branches en caoutchouc souple.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture bifocales
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Force de dioptrie+2.00
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Longueur du bras réglable Non
  • Couleur du bras Gris
  • Type d'embout du bras Non ajustable
  • Emplacement de la dioptrie Bas
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Lunettes de lecture V300
  • Largeur de branche à branche 2 3/4 po
  • Détectable avec rayons X Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires