!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 3/8,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 3/8,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 3/8,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 3/8,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT 3/8,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFJ7
  • N° de modèle du manufacturier 6AFJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau perlé
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Finition/revêtementPoli
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • RéutilisableNon réutilisable
  • Type de filetageNPT
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Mouvement du raccord Rigide
  • À utiliser avec Outils pneumatiques
  • Taille de perle 3/8 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPT