!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,3/4 PO,MNPT 3/4,LAITO

RAC CAN,3/4 PO,MNPT 3/4,LAITO

APPROVED VENDOR

RAC CAN,3/4 PO,MNPT 3/4,LAITO close
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
RAC CAN,3/4 PO,MNPT 3/4,LAITO

RAC CAN,3/4 PO,MNPT 3/4,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFK4
  • N° de modèle du manufacturier 6AFK4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau perlé
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Forme du raccordDroit
  • Finition/revêtementPoli
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • Taille de tête hexagonale1 1/16 po
  • Taille de filetage3/4 po
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Mouvement du raccord Rigide
  • À utiliser avec Outils pneumatiques
  • Taille de perle 3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de filetage NPT
  • Sexe du raccord Mâle x mâle