!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,3/4PO,MNPT1/2,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/4PO,MNPT1/2,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,3/4PO,MNPT1/2,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,3/4PO,MNPT1/2,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/4PO,MNPT1/2,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.91 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFK0
  • N° de modèle du manufacturier 6AFK0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau perlé
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Taille de perle3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauH59
  • Taille de filetage1/2 po
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Mouvement du raccord Rigide
  • À utiliser avec Outils pneumatiques
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau de raccord Laiton
  • Réutilisable Oui
  • Type de filetage NPT
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)