!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC TUYAU ENCLIQUET, DIA INT 3/4PO

RACC TUYAU ENCLIQUET, DIA INT 3/4PO

APPROVED VENDOR

RACC TUYAU ENCLIQUET, DIA INT 3/4PO close
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
RACC TUYAU ENCLIQUET, DIA INT 3/4PO

RACC TUYAU ENCLIQUET, DIA INT 3/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.72 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4TT22
  • N° de modèle du manufacturier 4TT22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement de tuyaux à barbelures
  • Pour D.E. de tuyau1 3/16 po
  • Taille de cannelure3/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BRaccord cannelé
  • Classe de matériauH59
  • Forme du raccordDroit
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x barbelure
  • Type de produitRaccordement de tuyaux à barbelures
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau de raccord Laiton x laiton
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Réutilisable Oui
  • Sexe du raccord Mâle x mâle