!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TUYAU ENCLIQUET, 1/2 PO DIA INT

RACCORD TUYAU ENCLIQUET, 1/2 PO DIA INT

APPROVED VENDOR

RACCORD TUYAU ENCLIQUET, 1/2 PO DIA INT close
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
RACCORD TUYAU ENCLIQUET, 1/2 PO DIA INT

RACCORD TUYAU ENCLIQUET, 1/2 PO DIA INT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.94 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4TT21
  • N° de modèle du manufacturier 4TT21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccordement de tuyaux à barbelures
  • Pour D.E. de tuyau7/8 po
  • Taille de cannelure1/2 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BRaccord cannelé
  • Classe de matériauH59
  • Forme du raccordDroit
  • Type de connexion du raccord de tuyauBarbelure x barbelure
  • Type de produitRaccordement de tuyaux à barbelures
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau de raccord Laiton
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Réutilisable Oui
  • Sexe du raccord Mâle x mâle