!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,5/8 PO,MNPT 3/4,LAITO

RAC CAN,5/8 PO,MNPT 3/4,LAITO

APPROVED VENDOR

RAC CAN,5/8 PO,MNPT 3/4,LAITO close
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
RAC CAN,5/8 PO,MNPT 3/4,LAITO

RAC CAN,5/8 PO,MNPT 3/4,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFL2
  • N° de modèle du manufacturier 6AFL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau5/8 po
  • Forme du raccordDroit
  • Taille de tête hexagonale1-1/16 po
  • Taille de cannelure5/8"
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Classe de matériauC37700
  • Taille de filetage3/4 po
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Laiton
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Laiton
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de filetage (M)NPT