!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CANNELE,3/8 X 1/4PO,INOX 316

RACCORD CANNELE,3/8 X 1/4PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

RACCORD CANNELE,3/8 X 1/4PO,INOX 316 close
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
RACCORD CANNELE,3/8 X 1/4PO,INOX 316

RACCORD CANNELE,3/8 X 1/4PO,INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DTL6
  • N° de modèle du manufacturier HB025-038SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAcier inoxydable 316
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauAcier inoxydable 316
  • Taille de filetage1/4 po
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Type de filetage (M)NPT