!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,3/8 PO,FNPT 1/4,LAITO

RAC CAN,3/8 PO,FNPT 1/4,LAITO

APPROVED VENDOR

RAC CAN,3/8 PO,FNPT 1/4,LAITO close
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
RAC CAN,3/8 PO,FNPT 1/4,LAITO

RAC CAN,3/8 PO,FNPT 1/4,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFN3
  • N° de modèle du manufacturier 6AFN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetage(F)NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 11/16 po
  • Taille de cannelure 3/8"
  • Sexe du raccord de tuyau B Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Taille de filetage 1/4 po