!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT1/4,LAI close
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
RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT1/4,LAI

RAC CAN,90 DEG,3/8PO,MNPT1/4,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.32 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFH4
  • N° de modèle du manufacturier 6AFH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Type de prise du mamelonSans molette
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetage(M)NPT
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Laiton
  • Taille de cannelure 3/8"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau H59
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)