!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR,3/4 X 1/2 PO,POLYPROP

ADAPTATEUR,3/4 X 1/2 PO,POLYPROP

BANJO

ADAPTATEUR,3/4 X 1/2 PO,POLYPROP close
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
ADAPTATEUR,3/4 X 1/2 PO,POLYPROP

ADAPTATEUR,3/4 X 1/2 PO,POLYPROP

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DTP5
  • N° de modèle du manufacturier HB050-075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordPolypropylène
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • CouleurNoir
  • Taille de filetage1/2 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non classé
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Polypropylène
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po² à 70 degrés F
  • Type de filetage NPT