!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE,LAITON FAIBLE TENR PLOMB,1PO X 3/4PO

TE,LAITON FAIBLE TENR PLOMB,1PO X 3/4PO

CAMPBELL

TE,LAITON FAIBLE TENR PLOMB,1PO X 3/4PO close
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
TE,LAITON FAIBLE TENR PLOMB,1PO X 3/4PO

TE,LAITON FAIBLE TENR PLOMB,1PO X 3/4PO

CAMPBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38G534
  • N° de modèle du manufacturier CAMPBELL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure1 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • NormesNSF 61
  • Type de filetageNPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Forme du raccord
  • Taille de tête hexagonale 1 1/5 po
  • Type de prise du mamelon Sans molette
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A NPT
  • Matériau Laiton à faible teneur en plomb
  • Plage de température -65 degrés à 250 degrés F
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Sexe du raccord Mâle x mâle
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)