!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,TUY,2 PO

MAMEL,TUY,2 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,TUY,2 PO close
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
MAMEL,TUY,2 PO

MAMEL,TUY,2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGS3LZ87
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ87
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAcier inoxydable 316
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure2
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Taille de filetage2 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Pour D.I. de tuyau 2 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 2 po
  • Type de prise du mamelon Moleté
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPT
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)