!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC CAN,1 PO,MNPT1,LAITO

RAC CAN,1 PO,MNPT1,LAITO

APPROVED VENDOR

RAC CAN,1 PO,MNPT1,LAITO close
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
RAC CAN,1 PO,MNPT1,LAITO

RAC CAN,1 PO,MNPT1,LAITO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGS6AFN7
  • N° de modèle du manufacturier 6AFN7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1595
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord cannelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordLaiton
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de filetage(M)NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 1-3/8 po
  • Taille de cannelure 1"
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Classe de matériau C37700
  • Taille de filetage 1 po