!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEG 1PO

COUDE 90 DEG 1PO

BANJO

COUDE 90 DEG 1PO close
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
COUDE 90 DEG 1PO

COUDE 90 DEG 1PO

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.46 / CHAQUE
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
  • N° article BNJHB100-90
  • N° de modèle du manufacturier HB100-90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau1 po
  • Forme du raccordCoude 90 Degrees
  • Taille de tête hexagonale1 3/8 po
  • Type de prise du mamelonHex
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauPolypropylène
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po² à 70 degrés F
  • Taille de filetage1 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Polypropylène
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 1 po
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Couleur Noir
  • Plage de température -20 degrés à 150 degrés F
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbed x MNPT