!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMEL,TUY,1/2 PO

MAMEL,TUY,1/2 PO

APPROVED VENDOR

MAMEL,TUY,1/2 PO close
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
MAMEL,TUY,1/2 PO

MAMEL,TUY,1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGS3LZ83
  • N° de modèle du manufacturier 3LZ83
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Forme du raccordDroit
  • Taille de tête hexagonale1/2 po
  • Type de prise du mamelonMoleté
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ARaccord cannelé
  • MatériauAcier inoxydable 316
  • Taille de filetage1/2 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Matériau de raccord Acier inoxydable 316
  • Aspiration nominale Non classé
  • Taille de cannelure 1/2
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Pression de service max. à 70 F 100 lb/po²
  • Type de filetage NPT
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)